スクロールチャック フランジのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
114件の「スクロールチャック フランジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チャック フランジ」、「チャック取付プレート」、「センターファインダー」などの商品も取り扱っております。
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中心校正軸の使用により、フランジ、スクロールチャックの芯出し取り付けが簡単・正確に行えます。
用途ロータリーテーブルHVシリーズに。 公差(mm) (容許公差)±0.02/100以内
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。
用途配管接続用 材質 SUS F304 形状 フランジ ねじの種類 PTネジ 呼び圧力 10K
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


適合本体 ウッドレース(No.27020) 材質 穴径(Φmm) 10 外径(Φmm) 49 取付可能寸法(mm) 正爪/Φ25、逆爪/Φ50
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握 適合 Compact7、Compact9 把握径(Φmm) 正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径) アズワン品番 64-5178-14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

材質 SNCM8 シャンク径(Φmm) 10 精度(mm) 0.003 回転速度(min-1[r.p.m]) (適正)450~600
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸心一発出し!!気泡は暗くても安心!蓄光シート付。外径90mm以上使用できる塩ビ管共用小口径管工事専用レベルです。気泡管で管の中心線(垂直=軸心)を正確に素早く決定。ヒューム管レベル1本で、管布施工事における施工精度の均一化と作業の迅速化をサポートします。
用途管工事専用 質量(g) 400 適合管 IS A5303B型ヒューム管/呼び径Φ200mm以上。JSWAS K-1硬質塩ビ管/呼び径Φ100mm以上
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

丸材、端面のセンター出しが簡単にできます。
用途円・正多角形の中心出しに。 材質 プラスチック 本体サイズ(mm) 全長145×全幅145×厚さ15
1個
979 税込1,077
当日出荷

ミスターマイスターCompact-7用面板
薄物を把握する為に用います。
直径(Φmm) 112 アズワン品番 64-5178-18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能です。
用途旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージ。 材質/仕上 SPCC 鋼製 精度 ±10° 質量(g) 12
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミスターマイスターロータリーテーブル
ミーリングテーブルの上で材料を360度回転させる事が出来ます。円周上に溝加工等を行う時に重宝します。
用途円周加工 テーパー 穴/MT-2 アズワン品番 64-5179-44 回転盤径(mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

4爪チャック付きで、別途チャックの購入は不要のため購入後すぐに使用できます。 360度目盛り付きで、手動で簡単に360度旋回でき、ボルトで簡単にロックできます。
用途マシニングセンタやフライス盤などでのワークの簡易的な角度の割出に。 ワークを固定しての検査に。 セット内容 4爪チャック、T型ハンドル、六角レンチ(固定ボルト締めに使用) 適合チャック 4爪チャック付属 割出精度 0.1mm/50mm
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型・薄型・軽量です。
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。 仕様 内爪・外爪両用爪付 セット内容 ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本 材質 スチール タイプ 3ツ爪タイプ
1台
84,880 税込93,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
タイプ 分割爪 最大静的把握力(KN[kgf]) 31[3161]
1個
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)